スタンドウエイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02654911
品番
JSISDWT
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

A型看板、R型看板、L型看板、ポールサインなどさまざまなスタンドに使用可能です。

トラスコ品番
724-6521
材質
ポリエチレン
幅(mm)
260
高さ(mm)
207
奥行(mm)
162
注意
※水漏れの原因となりますので、必ず注水口を上にしてご使用ください。
※タテ置き時には注水口を超えて水を注がないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする