玉掛重心ターゲット表示

玉掛重心ターゲット表示 - つくし工房

タワークレーン等による玉掛作業の目印としてご使用ください。

トラスコ品番
185-2607
材質
合成ゴム
幅(mm)
500
厚さ(mm)
11
縦(mm)
500
横(mm)
500
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0265499953Y
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする