53Y 玉掛重心ターゲット表示 つくし工房 02654999

玉掛重心ターゲット表示

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
02654999
品番
53Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

タワークレーン等による玉掛作業の目印としてご使用ください。

トラスコ品番
185-2607
材質
合成ゴム
幅(mm)
500
厚さ(mm)
11
縦(mm)
500
横(mm)
500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする