横浜ディスプレイミュージアム
カラーヒューケラブッシュ
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
バーガンディー
全長(cm)
23
寸法(Φcm)
葉径:4~8
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02657580
GL-5263
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください