カラーミモザリーフブッシュ

カラーミモザリーフブッシュ - 横浜ディスプレイミュージアムカラーミモザリーフブッシュ - 横浜ディスプレイミュージアム
材質
PE、鉄
幅(cm)
27
長さ(cm)
複葉長:14
全長(cm)
47
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
GL-5319 0266205102662051GL-5319パープルグリーン
¥980
¥979
¥1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
GL-5319 0266626902666269GL-5319レッドグリーン
¥980
¥979
¥1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする