横浜ディスプレイミュージアム
シロタエコンテナボックス
材質
PE、PS、セメント、鉄(器:木)
色
ダークグリーン
幅(cm)
14
寸法(cm)
器:□8×H6
全長(cm)
13
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02665341
GLA-1495
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください