横浜ディスプレイミュージアム
スパニッシュモスハンギング
材質
PE、PS、PA(鉢:ポリエステル、自然素材、麻)
色
グリーン
幅(cm)
26(麻紐含まず)
全長(cm)
93
寸法(Φ×高さH)(cm)
鉢:16×14
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02664781
GLA-1624
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください