横浜ディスプレイミュージアム
スマイラックスリーフハンギング
材質
PE、鉄
色
グリーン
幅(cm)
17
長さ(cm)
葉長:2.1~3.1
全長(cm)
90
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02660836
GL-5398
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください