横浜ディスプレイミュージアム
セレニティローズスプレー
用途
ディスプレイボックス(FFH)
材質
ポリエステル、PE
色
P
全長(cm)
37
花径(cm)
1.5~5
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02665971
FFH-0057
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください