横浜ディスプレイミュージアム
ノーブルユーカリスプレー
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
BR
長さ(cm)
葉長:2.5~4.5
全長(cm)
51
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02661256
FG-5344
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください