横浜ディスプレイミュージアム
ノーブルリーフスプレー
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
DGR
長さ(cm)
葉長:5~7.5
全長(cm)
60
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02663487
FG-5345
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください