横浜ディスプレイミュージアム
フレッシュタッチリーフスプレー
材質
PVC、PE、鉄
色
G/R
全長(cm)
70
寸法(Φcm)
葉径:5~6
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02664388
FG-5235
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください