横浜ディスプレイミュージアム
フロッキーファーショート
材質
PE、鉄
長さ(cm)
穗長:6
全長(cm)
45
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02659418
FG-5250
グレー
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02659427
FG-5250
ホワイト
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02660066
FG-5250
ベージュ
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください