MAGIQ(東京堂)
アンティークアネモネ
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
分類
アネモネ
寸法(cm)
【花】Φ9×36
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02752107
FM001647-007
バーガンディ
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
02752780
FM001647-042
モーブピンク
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
02756727
FM001647-008
ブラウン
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません