ティナスベリー

ティナスベリー - MAGIQ(東京堂)ティナスベリー - MAGIQ(東京堂)ティナスベリー - MAGIQ(東京堂)ティナスベリー - MAGIQ(東京堂)ティナスベリー - MAGIQ(東京堂)ティナスベリー - MAGIQ(東京堂)ティナスベリー - MAGIQ(東京堂)ティナスベリー - MAGIQ(東京堂)

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
分類
実もの ベリー(小果実)
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
FM002605-017 7289187872891878FM002605-017ポリエチレンパープルL60×W15
¥800
¥799
¥879(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
FM002605-002 0275315702753157FM002605-002ポリエチレン、葉:ポリエステルピンク60×15
¥800
¥799
¥879(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
FM002605-016 0275641102756411FM002605-016ポリエチレン、葉:ポリエステルビューティ60×15
¥800
¥799
¥879(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする