横浜ディスプレイミュージアム
プラ仏花組花テッポウユリカサブランカ
用途
ラップ付き
材質
PE、鉄
色
MIX
幅(cm)
22
全長(cm)
60
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02659102
FP-1066
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください