横浜ディスプレイミュージアム
ベルベットローズ
3カラーアソートイエロー×5本、ピンク×5本、レッド×14本
カラーを指定することはできません。
用途
ディスプレイボックス入り
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
AST
全長(cm)
31
花径(cm)
7
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02657598
FFH-0046
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください