横浜ディスプレイミュージアム
ボウエンUVゼブラハンギングブッシュ
防炎加工/UVアイコン付ける
材質
PE、鉄
色
パープルグリーン
幅(cm)
35
長さ(cm)
葉長:5~9
全長(cm)
45
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02659549
GL-5373
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください