横浜ディスプレイミュージアム
ボールマム×3
材質
ポリエステル、PE、鉄
全長(cm)
53
花径(cm)
7~8
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02660721
FF-3113
P
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02661107
FF-3113
W
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02661351
FF-3113
LAV
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください