曜日別特売

マム&リリーミックスブッシュ

マム&リリーミックスブッシュ - 横浜ディスプレイミュージアム
用途
ラップ ディスプレイボックス
材質
ポリエステル、PE、鉄、PA
色
ミックス
幅(cm)
26
全長(cm)
60
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02660258FP-1151
¥1,280
¥1,198
¥1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする