曜日別特売

7075トレックチェア

7075トレックチェア - ロゴス7075トレックチェア - ロゴス7075トレックチェア - ロゴス7075トレックチェア - ロゴス7075トレックチェア - ロゴス7075トレックチェア - ロゴス7075トレックチェア - ロゴス7075トレックチェア - ロゴス

航空機の素材に使用される7075超々ジュラルミン製フレームを採用。
頑丈でありながら、超軽量を実現したコンパクトチェア。
背を倒して折りたためば、厚さ約4.5cmと超スリムに。

用途
軽くて丈夫なコンパクトチェア。
質量(g)
(約)400
耐荷重(kg)
(約)120
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
(約)48×24.5×29
主材質
7075超々ジュラルミン、ポリエステル(PUコーティング)
座面高(cm)
(約)26
収納時寸法(cm)
(約)縦24.5×横34.5×高さ4.5
内容量
1脚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0270028073369000グレー
3,600
3,960(税込)
6日以内出荷
0270036873160277レッド
3,600
3,960(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする