LOGOSの森林 消えないスモークウッド

LOGOSの森林 消えないスモークウッド - ロゴスLOGOSの森林 消えないスモークウッド - ロゴスLOGOSの森林 消えないスモークウッド - ロゴスLOGOSの森林 消えないスモークウッド - ロゴスLOGOSの森林 消えないスモークウッド - ロゴスLOGOSの森林 消えないスモークウッド - ロゴスLOGOSの森林 消えないスモークウッド - ロゴスLOGOSの森林 消えないスモークウッド - ロゴス

熱源なしで連続4~5時間発煙するスモークウッド。
崩れずに扱いやすく、折ったりつなげたりすれば、煙の量や薫製時間の調節が簡単。
初心者でも手軽にスモーク料理が楽しめる。
希少なメイプルのほか、肉類にあうサクラ、淡白な食材にあうリンゴなど全7種類。

用途
樹の種類によって、おすすめの食材が異なります。7種類の香りと食材の組み合わせを是非お楽しみください。
質量(g)
(約)220~260
寸法(cm)
(約)長さ30×幅5×奥行5
内容量
1本
注意
※総重量は樹種により異なります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
時間
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81066103 026995710269957181066103リンゴ発煙時間(約)5時間※1本
¥550
¥605(税込)
6日以内出荷
81066105 026998510269985181066105ヒッコリー発煙時間(約)5時間※1本
¥680
¥748(税込)
6日以内出荷
81066102 027007180270071881066102クルミ発煙時間(約)4時間※1本
¥550
¥605(税込)
6日以内出荷
81066100 027011900270119081066100サクラ発煙時間(約)5時間※1本
¥550
¥605(税込)
6日以内出荷
81066106 027012960270129681066106メイプル発煙時間(約)5時間※1本
¥680
¥748(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする