81066106 LOGOSの森林 消えないスモークウッド ロゴス 02701296

81066106 LOGOSの森林 消えないスモークウッド ロゴス 02701296
81066106 LOGOSの森林 消えないスモークウッド ロゴス 02701296
81066106 LOGOSの森林 消えないスモークウッド ロゴス 02701296

LOGOSの森林 消えないスモークウッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
02701296
品番
81066106
販売価格(税込)¥748
販売価格(税別)
¥680

熱源なしで連続4~5時間発煙するスモークウッド。
崩れずに扱いやすく、折ったりつなげたりすれば、煙の量や薫製時間の調節が簡単。
初心者でも手軽にスモーク料理が楽しめる。
希少なメイプルのほか、肉類にあうサクラ、淡白な食材にあうリンゴなど全7種類。

用途
樹の種類によって、おすすめの食材が異なります。7種類の香りと食材の組み合わせを是非お楽しみください。
種類
メイプル
時間
発煙時間(約)5時間※1本
質量(g)
(約)220~260
寸法(cm)
(約)長さ30×幅5×奥行5
注意
※総重量は樹種により異なります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする