曜日別特売

Tradcanvas ゆらゆらハンモックチェア

Tradcanvas ゆらゆらハンモックチェア - ロゴスTradcanvas ゆらゆらハンモックチェア - ロゴスTradcanvas ゆらゆらハンモックチェア - ロゴスTradcanvas ゆらゆらハンモックチェア - ロゴスTradcanvas ゆらゆらハンモックチェア - ロゴスTradcanvas ゆらゆらハンモックチェア - ロゴスTradcanvas ゆらゆらハンモックチェア - ロゴスTradcanvas ゆらゆらハンモックチェア - ロゴス

ハンモックとチェアの2WAYに対応したアイテム。
ベルトで背もたれの角度を簡単に調節することができて、ヘッドレストとドリンクホルダーも装備されています。
ゆらゆらと心地よくゆれるので、リラックスタイムにおすすめ。
組立て式でスリムに収納でき、持ち運びも楽々。

用途
新感覚の快適さ。リクライニング機能付きハンモックチェア。
付属品
収納袋
仕様
コンパクト収納・リクライニング機能・転倒防止ストッパー付
サイズ(cm)
(約)高さ117×幅90×奥行68
耐荷重(kg)
(約)130
主材質
スチール、ポリエステル(PVCコーティング)
座面高(cm)
(約)43
収納時寸法(cm)
(約)縦20×横26×高さ92
総質量(kg)
(約)5.2
内容量
1脚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0270082273173159
¥14,500
¥15,950(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする