ウインドスクリーン

ウインドスクリーン - ロゴスウインドスクリーン - ロゴスウインドスクリーン - ロゴスウインドスクリーン - ロゴス

アルミ製で軽量。コンパクトに収納。ソロキャンプにもおすすめ。

用途
小型のコンロの風除けに。
サイズ(cm)
(約)縦48×横25
主材質
アルミ
全質量(g)
(約)260
収納時寸法(cm)
(約)縦9.5×横25×厚さ2.5
内容量
1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0270120884704000
¥2,700
¥2,970(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする