84704000 ウインドスクリーン ロゴス 02701208

84704000 ウインドスクリーン ロゴス 02701208
84704000 ウインドスクリーン ロゴス 02701208
84704000 ウインドスクリーン ロゴス 02701208
84704000 ウインドスクリーン ロゴス 02701208

ウインドスクリーン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02701208
品番
84704000
販売価格(税込)¥2,970
販売価格(税別)
¥2,700

アルミ製で軽量。コンパクトに収納。ソロキャンプにもおすすめ。

用途
小型のコンロの風除けに。
サイズ(cm)
(約)縦48×横25
主材質
アルミ
全質量(g)
(約)260
収納時寸法(cm)
(約)縦9.5×横25×厚さ2.5
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする