トライチェア・7075フレーム

トライチェア・7075フレーム - ロゴストライチェア・7075フレーム - ロゴストライチェア・7075フレーム - ロゴストライチェア・7075フレーム - ロゴストライチェア・7075フレーム - ロゴストライチェア・7075フレーム - ロゴストライチェア・7075フレーム - ロゴストライチェア・7075フレーム - ロゴス

航空機の素材としても使用されるほどトップクラスの強度を誇る、7075超々ジュラルミンを採用したチェアフレーム。
前後に伸びる三角形構造により、地面にしっかり接地し安定した座り心地を実現。
自分好みのカスタムチェアが楽しめます。

用途
別売りの座面シート(全4種類)と組み合わせて、お好みのスタイルでお楽しみいただけます。
トライチェアシリーズは、フレーム2種類 × シート4種類の全8通りの組み合わせが可能。
付属品
収納袋
仕様
折りたたみ式
適合品番
カバー品番:73321260・73321261・73321262・73321270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)51×き55×67※LOGOS トライチェア・シート(7332126)を使用した場合
主材質
7075超々ジュラルミン
座面高(cm)
37※LOGOS トライチェア・シート(7332126)を使用した場合
収納時寸法(cm)
(約)縦9×横15×高さ31
総質量(kg)
(約)0.85
内容量
1脚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0270079773321251
¥8,000
¥8,800(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする