トライチェア・シート

トライチェア・シート - ロゴストライチェア・シート - ロゴストライチェア・シート - ロゴストライチェア・シート - ロゴストライチェア・シート - ロゴストライチェア・シート - ロゴストライチェア・シート - ロゴストライチェア・シート - ロゴス

お好みのフレームと座面を自由に組み合わせて使える、LOGOSトライチェアシリーズ専用の座面シート。
落ち着いた印象のバイカラーデザインを採用し、アウトドアシーンはもちろん、ご自宅やベランダにも馴染みます。
別売りの2種類の専用フレームと組み合わせて、お使いいただけます。
包み込まれるようなゆったりとした座り心地で、長時間の使用でも快適。

用途
キャンプ・フェス・ピクニックなど、さまざまなアウトドアシーンで活躍します。
付属品
収納袋
耐荷重(kg)
(約)100
適合品番
フレーム品番:73321250・73321251
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)51×き55×67※LOGOS トライチェア・フレーム(7332125)を使用した場合
座面高(cm)
37※LOGOS トライチェア・フレーム(7332125)を使用した場合
内容量
1枚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
主材質
収納時寸法(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73321260 026998690269986973321260(約)400ポリエステル(PVCコーティング)(約)縦10×横10×高さ22
¥3,000
¥3,300(税込)
6日以内出荷
73321270 027003070270030773321270(約)360ポリエステル(約)縦12×横12×高さ24
¥5,000
¥5,500(税込)
6日以内出荷
73321262 027004900270049073321262(約)400ポリエステル(PVCコーティング)(約)縦10×横10×高さ22
¥3,000
¥3,300(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする