横浜ディスプレイミュージアム
パンパスブッシュ
材質
ポリエステル、PE、鉄、紙
色
ホワイト
長さ(cm)
穂長:18
全長(cm)
66
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02688511
FS-MB017
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください