横浜ディスプレイミュージアム
フペペロミアブッシュ
材質
PE、鉄
色
グリーン
幅(cm)
33
全長(cm)
34.5
寸法(Φcm)
葉径:3.5~4.5
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02674450
GL-5380
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください