曜日別特売

ブルーベリースプレー

ブルーベリースプレー - 横浜ディスプレイミュージアムブルーベリースプレー - 横浜ディスプレイミュージアム
材質
PE、鉄、実:PE
色
パープル
長さ(cm)
葉長:3.5~6.5
全長(cm)
56
実径(cm)
1~1.4
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02693630FG-5385
¥830
¥829
¥912(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする