横浜ディスプレイミュージアム
プラブッシュ 大
用途
ラップ
材質
PE、鉄
色
アソート
幅(cm)
34
全長(cm)
62
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02669839
FP-1159
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください