横浜ディスプレイミュージアム
プルメリア
材質
ポリエステル、PE、鉄
全長(cm)
55
花径(cm)
6.5
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02668798
FS-8412
P
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02675692
FS-8412
W
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください