横浜ディスプレイミュージアム
ベリーミックスキャンバスポット
材質
ポリエステル、PE、鉄、PS、PA、セメント(鉢:麻)
色
ミックス
幅(cm)
13
全長(cm)
13
寸法(Φ×高さH)(cm)
鉢:6.5×7
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02670846
GLA-1585
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください