<光の楽園>光触媒加工プリンセス胡蝶蘭

<光の楽園>光触媒加工プリンセス胡蝶蘭 - ファミリー・ライフ<光の楽園>光触媒加工プリンセス胡蝶蘭 - ファミリー・ライフ

華やかな胡蝶蘭で玄関やリビングを素敵に演出!
人工花なので、水やりやお手入れが不要です。枯れることも虫が付く心配もありません。
胡蝶蘭は、玄関や北西に置くとよいとされています。
光触媒加工の4つのチカラ:抗菌、消臭、防汚、ホルムアルデヒドの分解・除去
玄関に・リビングに・贈り物に

材質
ポリエステル、ポリエチレン、スチール、ポリプロピレン
質量(g)
(約)840
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)38×30×58
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06759729a3720820ラベンダー
¥9,073
¥8,998
¥9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
06759747a3720810ホワイト
¥9,073
¥8,998
¥9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする