光触媒加工 胡蝶蘭アレンジ

光触媒加工 胡蝶蘭アレンジ - ファミリー・ライフ光触媒加工 胡蝶蘭アレンジ - ファミリー・ライフ光触媒加工 胡蝶蘭アレンジ - ファミリー・ライフ

華やかな胡蝶蘭で空気をキレイに
人工花なので水やりやお手入れ不要。枯れることも、虫が付く心配もありません。
消臭・抗菌・防汚・ホルムアルデヒド分解
水替え・お手入れ不要
プレゼントにおすすめ!
イエロー:金運
ホワイト:浄化
ピンク:愛情・人気運

材質
ポリエステル、アイアン、発泡スチロール、プラスチック、コンクリート
質量(g)
(約)660
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)40×40×50
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06759720a3725220ホワイト
¥7,255
¥7,198
¥7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
06759738a3725230ピンク
¥7,255
¥7,198
¥7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
06759756a3725210イエロー
¥7,255
¥7,198
¥7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする