横浜ディスプレイミュージアム
ペペロミアポット
材質
PVC、PE、鉄、PS、セメント(鉢:PP)
色
グリーン
幅(cm)
33
全長(cm)
19
寸法(Φ×高さH)(cm)
鉢:9.5×9.5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02673786
GLA-1591
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください