横浜ディスプレイミュージアム
モンステラポット
材質
ポリエステル、PE、鉄、PS、セメント(器:PP)
色
グリーン
全長(cm)
26
寸法(Φ×高さH)(cm)
器:8×6.2
寸法(Φcm)
葉径:11~13
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02674888
GLA-1492
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください