横浜ディスプレイミュージアム
ラナンキュラス×2
用途
ディスプレイボックス(FFH)
材質
ポリエステル、PE
全長(cm)
30
花径(cm)
3~5.5
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02680899
FFH-0068
Y
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02682911
FFH-0068
LAV
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02694969
FFH-0068
W
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください