曜日別特売

ラベンダーキャンバスポット

ラベンダーキャンバスポット - 横浜ディスプレイミュージアム
材質
PE、鉄、PS、セメント(鉢:麻)
色
ラベンダー
幅(cm)
17
全長(cm)
18.5
寸法(Φ×高さH)(cm)
鉢:7×7
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02673942FBC-8274
¥780
¥779
¥857(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする