横浜ディスプレイミュージアム
リサイクルシェフレラアンガススプレーM
材質
リサイクルポリエステル、リサイクルPE、鉄
色
グリーン
全長(cm)
52
寸法(Φcm)
複葉径:Φ15.5~19
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02672971
FG-5472
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください