横浜ディスプレイミュージアム
大和仏花ブッシュM
用途
ラップ付き ディスプレイボックス入り
色
MIX
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(cm)
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02680436
FP-0980
ポリエステル、PE、鉄、PA
25
41.5
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02693438
FP-0979
ポリエステル、PE、鉄
26
40
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください