焦げ付きにくい焼きそばシート・グリルぴったりワイド
横幅約45cmのワイド設計で、大型グリルの焼網にぴったりとフィット。
焼網に敷くだけで、鉄板のように使える便利なシートです。
表面には特殊ノンスティック加工を施しているため、焦げ付きやこびり付きを防ぎ、食材を美しく焼き上げます。
焼きそばやお好み焼き、野菜炒めなどもスムーズに調理でき、仕上がりもきれい。
また、超極厚0.04mmのシートは耐久性に優れ、熱や衝撃にも強く、安心してお使いいただけます。
3mタイプで、アウトドアやホームパーティーなど、さまざまなシーンで活躍します。
- 用途
- 焼網が鉄板に変身! 特殊ノンスティック加工で焦げ付きにくい焼きそばシート。
- 長さL×幅W(cm)
- (約)3m×30cm
- シート厚さ(mm)
- (約)0.04(40マイクロメートル)
- 主材質
- アルミニウム箔
- 全質量(g)
- (約)180
- 内容量
- 1本
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
バーベキューコンロ/グリル の新着商品
ノースイーグル アウトドア コンロ・燃料・着火材 2WAYバーベキューコンロ450 ブラック バーベキュー BBQ コンロ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥3,628¥3,298
ノースイーグル アウトドア コンロ・燃料・着火材 コンパクト3WAYバーベキュー430 バーベキュー BBQ コンロ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥2,968¥2,698カテゴリ
































