曜日別特売
81314125 焦げ付きにくい焼きそばシート・グリルぴったりワイド ロゴス 02700867

81314125 焦げ付きにくい焼きそばシート・グリルぴったりワイド ロゴス 02700867
81314125 焦げ付きにくい焼きそばシート・グリルぴったりワイド ロゴス 02700867
81314125 焦げ付きにくい焼きそばシート・グリルぴったりワイド ロゴス 02700867
81314125 焦げ付きにくい焼きそばシート・グリルぴったりワイド ロゴス 02700867
81314125 焦げ付きにくい焼きそばシート・グリルぴったりワイド ロゴス 02700867
81314125 焦げ付きにくい焼きそばシート・グリルぴったりワイド ロゴス 02700867
81314125 焦げ付きにくい焼きそばシート・グリルぴったりワイド ロゴス 02700867
81314125 焦げ付きにくい焼きそばシート・グリルぴったりワイド ロゴス 02700867
81314125 焦げ付きにくい焼きそばシート・グリルぴったりワイド ロゴス 02700867

焦げ付きにくい焼きそばシート・グリルぴったりワイド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02700867
品番
81314125
販売価格(税込)¥1,280
販売価格(税別)
¥1,164

横幅約45cmのワイド設計で、大型グリルの焼網にぴったりとフィット。
焼網に敷くだけで、鉄板のように使える便利なシートです。
表面には特殊ノンスティック加工を施しているため、焦げ付きやこびり付きを防ぎ、食材を美しく焼き上げます。
焼きそばやお好み焼き、野菜炒めなどもスムーズに調理でき、仕上がりもきれい。
また、超極厚0.04mmのシートは耐久性に優れ、熱や衝撃にも強く、安心してお使いいただけます。
3mタイプで、アウトドアやホームパーティーなど、さまざまなシーンで活躍します。

用途
焼網が鉄板に変身! 特殊ノンスティック加工で焦げ付きにくい焼きそばシート。
長さL×幅W(cm)
(約)3m×30cm
シート厚さ(mm)
(約)0.04(40マイクロメートル)
主材質
アルミニウム箔
全質量(g)
(約)180
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする