曜日別特売

2WAY ヘッドライト・USB

2WAY ヘッドライト・USB - ロゴス2WAY ヘッドライト・USB - ロゴス2WAY ヘッドライト・USB - ロゴス2WAY ヘッドライト・USB - ロゴス2WAY ヘッドライト・USB - ロゴス2WAY ヘッドライト・USB - ロゴス2WAY ヘッドライト・USB - ロゴス2WAY ヘッドライト・USB - ロゴス

用途に応じて明るさを自在に調整できる、無段階調光式の蓄電式ヘッドライト。
広範囲を照らす広角モードと、遠くをピンポイントを照らすスポットモードを搭載し、幅広いシーンで活躍します。
本体にはマグネットを搭載しており、車体や金属面に固定してハンズフリーで使用可能。
USB蓄電式で持ち運びもしやすく、さまざまな場面で使いやすいヘッドライトです。

用途
広角&スポットモードの2WAY!無段階調光タイプの蓄電式ヘッドライト。
仕様
広角&スポットモード2WAY・無段階調光・マグネット
材質
ABS
質量(g)
80
電源
蓄電式(リチウムイオン蓄電池)
方式
USB(TypeC)蓄電
入力電圧(V)
5
構成
本体、蓄電池ケーブル
入力電流(A)
1
明るさ(Lm)
【LED球値】130【ロゴス基準値】128
点灯時間
【常用】4~15時間
蓄電時間(時間)
4.5
点灯方法
【広角・スポット】白色(無段階調光)
本体寸法(cm)
8×3×4
内容量
1個
注意
※表記の点灯時間は目安です。実際の点灯時間は目安を上回る場合や下回る場合があります。
※点灯時間は消灯までの目安時間です。製品の仕様により突然消灯するものと徐々に照度が低下して消灯するものがあります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0269855774175064
¥1,346
¥1,481(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする