曜日別特売

ノンタッチヘッドバンドライト・USB

ノンタッチヘッドバンドライト・USB - ロゴスノンタッチヘッドバンドライト・USB - ロゴスノンタッチヘッドバンドライト・USB - ロゴスノンタッチヘッドバンドライト・USB - ロゴスノンタッチヘッドバンドライト・USB - ロゴスノンタッチヘッドバンドライト・USB - ロゴスノンタッチヘッドバンドライト・USB - ロゴスノンタッチヘッドバンドライト・USB - ロゴス

頭にしっかりフィットしながらも軽量な、シリコン製の薄型ヘッドライト。
長時間装着しても疲れにくい設計で、作業やアウトドアシーンでも快適。
広角とスポットの2種類のライトを搭載し、手元の作業から遠くの確認まで幅広く対応します。
さらに、センサーモードを搭載しているので手をかざすだけでON/OFFの切り替えが可能。
ベルトにはオリジナルデザインを採用。

用途
センサーモードで作業が快適!広範囲を明るく照らすシリコン製薄型ヘッドライト。
材質
ABS、シリコン
質量(g)
100
電源
蓄電式(リチウムイオン蓄電池)
方式
USB(TypeC)蓄電
入力電圧(V)
5
構成
本体、蓄電池ケーブル
入力電流(A)
1
頭囲(cm)
50~65
明るさ(Lm)
【LED球値】450【ロゴス基準値】173
点灯時間
【メインライト】1.5~4時間【サブライト】7~18時間
蓄電時間(時間)
3.5
点灯方法
【メインライト】白色/暖色(強/弱)、赤色(点灯/点滅)、白色・暖色(同時点滅)【サブライト】白色(強/弱)
内容量
1個
注意
※表記の点灯時間は目安です。実際の点灯時間は目安を上回る場合や下回る場合があります。
※点灯時間は消灯までの目安時間です。製品の仕様により突然消灯するものと徐々に照度が低下して消灯するものがあります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0269856674175063
¥1,800
¥1,980(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする