ロゴス
岩塩プレートケース
シリコン製の本体が岩塩プレートの破損を軽減します。
安全なシリコン素材を使用し、岩塩プレート全体を包み込みます。
用途
岩塩プレートを守る!運ぶ!
サイズ(cm)
(約)縦15×横9.5×厚さ2
主材質
シリコン
全質量(g)
(約)100
内寸(cm)
(約)縦13×横7×深さ1.1
内容量
1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02701409
81065970
¥
2,150
¥
2,365
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください