ロゴス
岩塩プレートケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02701409
品番
81065970
販売価格(税込)
¥2,365
販売価格(税別)
¥
2,150
バスケットに入れる
シリコン製の本体が岩塩プレートの破損を軽減します。
安全なシリコン素材を使用し、岩塩プレート全体を包み込みます。
用途
岩塩プレートを守る!運ぶ!
サイズ(cm)
(約)縦15×横9.5×厚さ2
主材質
シリコン
全質量(g)
(約)100
内寸(cm)
(約)縦13×横7×深さ1.1
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。