曜日別特売

キッチンカウンター 伸縮式 食器棚 レンジ台 ナチュラル 幅133-207cm コンセント付 スライドレール付

キッチンカウンター 伸縮式 食器棚 レンジ台 ナチュラル 幅133-207cm コンセント付 スライドレール付 - 萩原キッチンカウンター 伸縮式 食器棚 レンジ台 ナチュラル 幅133-207cm コンセント付 スライドレール付 - 萩原キッチンカウンター 伸縮式 食器棚 レンジ台 ナチュラル 幅133-207cm コンセント付 スライドレール付 - 萩原キッチンカウンター 伸縮式 食器棚 レンジ台 ナチュラル 幅133-207cm コンセント付 スライドレール付 - 萩原キッチンカウンター 伸縮式 食器棚 レンジ台 ナチュラル 幅133-207cm コンセント付 スライドレール付 - 萩原キッチンカウンター 伸縮式 食器棚 レンジ台 ナチュラル 幅133-207cm コンセント付 スライドレール付 - 萩原キッチンカウンター 伸縮式 食器棚 レンジ台 ナチュラル 幅133-207cm コンセント付 スライドレール付 - 萩原キッチンカウンター 伸縮式 食器棚 レンジ台 ナチュラル 幅133-207cm コンセント付 スライドレール付 - 萩原

すっきりとしたデザインでどんなお部屋にも馴染みやすいキッチンカウンター。 キッチンカウンターに拡張テーブルがついたお得なセット。 1人暮らしの方から家族で住んでいる方まで、幅広い世代におすすめの商品です。 コンパクトだけど多機能な収納が備わっており、 食器・調理器具・レンジ・炊飯器・ケルト・鍋などのキッチン用品から、 調味料や食品をひとまとめに収納できます。 カラーは無地のホワイト、木目調のナチュラル/ダークブラウンの3色展開。 【商品サイズ(約)】 キッチンカウンター:幅118×奥行40×高さ82cm 拡張テーブル:幅104×奥行40×高さ83.5cm 【梱包サイズ/梱包重量(約)】 97x40x14cm(26kg)/123x43x12cm(29.5kg) 【材質】 主材:プリント紙化粧パーティクルボード スライド棚/中央棚/天板:合成樹脂化粧パーティクルボード 【生産国】ベトナム 【備考】組立品(プラスドライバー・ハンマーをご用意ください)

用途
収納家具 、 キッチン収納 、 食器棚・キッチンボードとして。
材質
主材:プリント紙化粧パーティクルボード
備考
〇組立品(プラスドライバー・ハンマーをご用意ください)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)幅133~207×奥行40×高さ83.5
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02705426VKS-7145NAナチュラル
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
02707551VKS-7145DBRダークブラウン
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
02708567VKS-7145WHホワイト
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする