曜日別特売
VKS-7145DBR キッチンカウンター 伸縮式 食器棚 レンジ台 ナチュラル 幅133-207cm コンセント付 スライドレール付 萩原 02707551

※使用例

VKS-7145DBR キッチンカウンター 伸縮式 食器棚 レンジ台 ナチュラル 幅133-207cm コンセント付 スライドレール付 萩原 02707551
VKS-7145DBR キッチンカウンター 伸縮式 食器棚 レンジ台 ナチュラル 幅133-207cm コンセント付 スライドレール付 萩原 02707551
VKS-7145DBR キッチンカウンター 伸縮式 食器棚 レンジ台 ナチュラル 幅133-207cm コンセント付 スライドレール付 萩原 02707551
VKS-7145DBR キッチンカウンター 伸縮式 食器棚 レンジ台 ナチュラル 幅133-207cm コンセント付 スライドレール付 萩原 02707551
VKS-7145DBR キッチンカウンター 伸縮式 食器棚 レンジ台 ナチュラル 幅133-207cm コンセント付 スライドレール付 萩原 02707551
VKS-7145DBR キッチンカウンター 伸縮式 食器棚 レンジ台 ナチュラル 幅133-207cm コンセント付 スライドレール付 萩原 02707551
VKS-7145DBR キッチンカウンター 伸縮式 食器棚 レンジ台 ナチュラル 幅133-207cm コンセント付 スライドレール付 萩原 02707551
VKS-7145DBR キッチンカウンター 伸縮式 食器棚 レンジ台 ナチュラル 幅133-207cm コンセント付 スライドレール付 萩原 02707551
VKS-7145DBR キッチンカウンター 伸縮式 食器棚 レンジ台 ナチュラル 幅133-207cm コンセント付 スライドレール付 萩原 02707551
VKS-7145DBR キッチンカウンター 伸縮式 食器棚 レンジ台 ナチュラル 幅133-207cm コンセント付 スライドレール付 萩原 02707551
VKS-7145DBR キッチンカウンター 伸縮式 食器棚 レンジ台 ナチュラル 幅133-207cm コンセント付 スライドレール付 萩原 02707551
VKS-7145DBR キッチンカウンター 伸縮式 食器棚 レンジ台 ナチュラル 幅133-207cm コンセント付 スライドレール付 萩原 02707551
VKS-7145DBR キッチンカウンター 伸縮式 食器棚 レンジ台 ナチュラル 幅133-207cm コンセント付 スライドレール付 萩原 02707551
VKS-7145DBR キッチンカウンター 伸縮式 食器棚 レンジ台 ナチュラル 幅133-207cm コンセント付 スライドレール付 萩原 02707551
VKS-7145DBR キッチンカウンター 伸縮式 食器棚 レンジ台 ナチュラル 幅133-207cm コンセント付 スライドレール付 萩原 02707551
VKS-7145DBR キッチンカウンター 伸縮式 食器棚 レンジ台 ナチュラル 幅133-207cm コンセント付 スライドレール付 萩原 02707551
VKS-7145DBR キッチンカウンター 伸縮式 食器棚 レンジ台 ナチュラル 幅133-207cm コンセント付 スライドレール付 萩原 02707551
VKS-7145DBR キッチンカウンター 伸縮式 食器棚 レンジ台 ナチュラル 幅133-207cm コンセント付 スライドレール付 萩原 02707551
VKS-7145DBR キッチンカウンター 伸縮式 食器棚 レンジ台 ナチュラル 幅133-207cm コンセント付 スライドレール付 萩原 02707551

キッチンカウンター 伸縮式 食器棚 レンジ台 ナチュラル 幅133-207cm コンセント付 スライドレール付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色ダークブラウン
内容量1台注文コード02707551品番VKS-7145DBR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

すっきりとしたデザインでどんなお部屋にも馴染みやすいキッチンカウンター。 キッチンカウンターに拡張テーブルがついたお得なセット。 1人暮らしの方から家族で住んでいる方まで、幅広い世代におすすめの商品です。 コンパクトだけど多機能な収納が備わっており、 食器・調理器具・レンジ・炊飯器・ケルト・鍋などのキッチン用品から、 調味料や食品をひとまとめに収納できます。 カラーは無地のホワイト、木目調のナチュラル/ダークブラウンの3色展開。 【商品サイズ(約)】 キッチンカウンター:幅118×奥行40×高さ82cm 拡張テーブル:幅104×奥行40×高さ83.5cm 【梱包サイズ/梱包重量(約)】 97x40x14cm(26kg)/123x43x12cm(29.5kg) 【材質】 主材:プリント紙化粧パーティクルボード スライド棚/中央棚/天板:合成樹脂化粧パーティクルボード 【生産国】ベトナム 【備考】組立品(プラスドライバー・ハンマーをご用意ください)

用途
収納家具 、 キッチン収納 、 食器棚・キッチンボードとして。
色
ダークブラウン
材質
主材:プリント紙化粧パーティクルボード
備考
〇組立品(プラスドライバー・ハンマーをご用意ください)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)幅133~207×奥行40×高さ83.5

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,215/税込¥3,537
沖縄地方数量1につき¥8,132/税込¥8,945
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする